text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E 10X1.25


Numéro d'article 8C218456
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 24
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 7
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 24
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 24
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 7
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 24
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe HSS-E
Identification de l'anneau de couleur Blanc
Entraînement à quatre pans (mm) 5.5
Marque Völkel
Code des marchandises 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Numéros d'articles

Numéro d'article 8C218456
EAN 4022835359104
UBB 500513522069
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 35910
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.