text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E 10X1.25 gauche C 35° RSP


Numéro d'article 1G031086
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 24
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 7
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 24
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 24
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 7
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 24
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 5.5
Filetage gauche Oui
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 1G031086
EAN 4022835348160
UBB 500513448802
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 34816
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.