text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E 1/4X18 C


Numéro d'article 8I485102
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 11
Type de filetage NPT
Longueur de coupe (mm) 22
Matière de coupe HSS-E
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 11
Type de filetage NPT
Longueur de coupe (mm) 22
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 18
Entraînement à quatre pans (mm) 9
Dimension du filetage (en pouces) 1/4 pouce
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 8I485102
EAN 4022835734369
UBB 500513433465
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 73436
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.