Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
0K260494
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
Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E 1/2X14 C
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0K260494
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
28
Longueur totale (mm)
125
Diamètre d'arbre (mm)
16
Type de filetage
NPT
Longueur de coupe (mm)
28
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
28
Longueur totale (mm)
125
Diamètre d'arbre (mm)
16
Type de filetage
NPT
Longueur de coupe (mm)
28
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
14
Entraînement à quatre pans (mm)
12
Dimension du filetage (en pouces)
1/2 pouce
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0K260494
EAN
4022835734406
UBB
500513433382
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
73440