Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
3P816598
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
Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E 1/16X27 C
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3P816598
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
20
Longueur totale (mm)
90
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
NPT
Longueur de coupe (mm)
20
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
20
Longueur totale (mm)
90
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
NPT
Longueur de coupe (mm)
20
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
27
Entraînement à quatre pans (mm)
4.9
Dimension du filetage (en pouces)
Autre
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3P816598
EAN
4022835734321
UBB
500513433200
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
73432