Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
1K837908
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
Völkel Taraud machine DIN 371 N/A M8
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1K837908
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
14
Longueur totale (mm)
90
Diamètre d'arbre (mm)
8
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
14
Inclinaison du filetage (mm)
1.25
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
14
Longueur totale (mm)
90
Diamètre d'arbre (mm)
8
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
14
Inclinaison du filetage (mm)
1.25
Matière de coupe
HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm)
6.2
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1K837908
EAN
4022835297420
UBB
500690958052
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
29742