text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 371 N/A M5


Numéro d'article 4M428293
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 8
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 8
Inclinaison du filetage (mm) 0.8
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 8
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 8
Inclinaison du filetage (mm) 0.8
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 4.9
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 4M428293
EAN 4022835297345
UBB 500690957633
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 29734
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.