text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 371 N/A M4


Numéro d'article 5D283491
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 13
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 13
Inclinaison du filetage (mm) 0.7
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 13
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 13
Inclinaison du filetage (mm) 0.7
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 3.4
Marque Völkel
Code des marchandises 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 5D283491
EAN 4022835295303
UBB 500690956072
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 29530
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.