text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 371 N/A M3


Numéro d'article 9Z271687
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 6
Longueur totale (mm) 56
Diamètre d'arbre (mm) 3.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 6
Inclinaison du filetage (mm) 0.5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 6
Longueur totale (mm) 56
Diamètre d'arbre (mm) 3.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 6
Inclinaison du filetage (mm) 0.5
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 2.7

Numéros d'articles

Numéro d'article 9Z271687
EAN 4022835297260
UBB 500690957229
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 29726
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.