Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
9N192026
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
Völkel Taraud machine DIN 371 N/A M3
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9N192026
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
11
Longueur totale (mm)
56
Diamètre d'arbre (mm)
3.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
11
Inclinaison du filetage (mm)
0.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
11
Longueur totale (mm)
56
Diamètre d'arbre (mm)
3.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
11
Inclinaison du filetage (mm)
0.5
Matière de coupe
HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm)
2.7
Marque
Völkel
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9N192026
EAN
4022835295266
UBB
500690955819
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
29526