text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 371 N/A M10


Numéro d'article 6R274445
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 10
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 22
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 10
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 22
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 8
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 6R274445
EAN 4022835295464
UBB 500690956809
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 29546
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.