text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 371 N/A HSSE-PM 6X1.0 C 39° RSP


Numéro d'article 5K972539
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 16
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 16
Inclinaison du filetage (mm) 1
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 16
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 16
Inclinaison du filetage (mm) 1
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe Autre
Identification de l'anneau de couleur Vert
Entraînement à quatre pans (mm) 4.9
Marque Völkel
Code des marchandises 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 5K972539
EAN 4022835300342
UBB 500513431972
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 30034
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.