Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
8C406094
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
Völkel Taraud machine DIN 371 N/A HSSE-PM 6X1.0 B
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8C406094
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
10
Longueur totale (mm)
80
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
10
Inclinaison du filetage (mm)
1
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
10
Longueur totale (mm)
80
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
10
Inclinaison du filetage (mm)
1
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Matière de coupe
Autre
Identification de l'anneau de couleur
Vert
Entraînement à quatre pans (mm)
4.9
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8C406094
EAN
4022835301349
UBB
500513432053
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
30134