text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 371 N/A HSSE-PM 5X0.8 B


Numéro d'article 9F343539
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 14
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 14
Inclinaison du filetage (mm) 0.8
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 14
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 14
Inclinaison du filetage (mm) 0.8
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe Autre
Identification de l'anneau de couleur Vert
Entraînement à quatre pans (mm) 4.9
Marque Völkel
Code des marchandises 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 9F343539
EAN 4022835300335
UBB 500513431717
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 30033
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.