text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 371 N/A HSSE-PM 3X0.5 B


Numéro d'article 4D165379
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 11
Longueur totale (mm) 56
Diamètre d'arbre (mm) 3.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 11
Inclinaison du filetage (mm) 0.5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 11
Longueur totale (mm) 56
Diamètre d'arbre (mm) 3.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 11
Inclinaison du filetage (mm) 0.5
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe Autre
Identification de l'anneau de couleur Vert
Entraînement à quatre pans (mm) 2.7
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 4D165379
EAN 4022835300311
UBB 500513431303
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 30031
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.