text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 371 N/A HSSE-PM 10X1.5 B


Numéro d'article 5K104029
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 16
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 10
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 16
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 16
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 10
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 16
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe Autre
Identification de l'anneau de couleur Vert
Entraînement à quatre pans (mm) 8
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 5K104029
EAN 4022835301363
UBB 500513431220
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 30136
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.