Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
8Q817187
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
Völkel Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E UNF 5/16
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8Q817187
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
17
Longueur totale (mm)
90
Diamètre d'arbre (mm)
8
Type de filetage
UNF
Longueur de coupe (mm)
17
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
17
Longueur totale (mm)
90
Diamètre d'arbre (mm)
8
Type de filetage
UNF
Longueur de coupe (mm)
17
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
24
Entraînement à quatre pans (mm)
6.2
Dimension du filetage (en pouces)
Autre
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8Q817187
EAN
4022835765165
UBB
500691057946
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
76516