Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
9T327806
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
Völkel Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E UNC 5/16
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9T327806
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
14
Longueur totale (mm)
90
Diamètre d'arbre (mm)
8
Type de filetage
UNC
Longueur de coupe (mm)
14
Nombre de lames
2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
14
Longueur totale (mm)
90
Diamètre d'arbre (mm)
8
Type de filetage
UNC
Longueur de coupe (mm)
14
Nombre de lames
2
Adapté à un trou borgne
Oui
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
18
Identification de l'anneau de couleur
Yellow
Entraînement à quatre pans (mm)
6.2
Dimension du filetage (en pouces)
Autre
Marque
Völkel
Code Douanier
8207401000
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9T327806
EAN
4022835365815
UBB
500699965801
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
36581