text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E UNC 5/16


Numéro d'article 5E283713
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 20
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 8
Type de filetage UNC
Longueur de coupe (mm) 20
Matière de coupe HSS-E
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 20
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 8
Type de filetage UNC
Longueur de coupe (mm) 20
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 18
Entraînement à quatre pans (mm) 6.2
Dimension du filetage (en pouces) Autre
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 5E283713
EAN 4022835745167
UBB 500691053986
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 74516
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.