text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E UNC 3/8


Numéro d'article 7P231674
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 16
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage UNC
Longueur de coupe (mm) 16
Nombre de lames 2
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 16
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage UNC
Longueur de coupe (mm) 16
Nombre de lames 2
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 16
Identification de l'anneau de couleur Yellow
Entraînement à quatre pans (mm) 7
Dimension du filetage (en pouces) 3/8 pouces
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 7P231674
EAN 4022835365822
UBB 500699965983
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 36582
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.