Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
2E168035
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
Völkel Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E UNC 3/8
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2E168035
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
9
Type de filetage
UNC
Longueur de coupe (mm)
22
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
9
Type de filetage
UNC
Longueur de coupe (mm)
22
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
16
Entraînement à quatre pans (mm)
7
Dimension du filetage (en pouces)
3/8 pouces
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2E168035
EAN
4022835745181
UBB
500691054141
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
74518