text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E UNC 1/4


Numéro d'article 3T751674
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 13
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 7
Type de filetage UNC
Longueur de coupe (mm) 13
Matière de coupe HSS-E
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 13
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 7
Type de filetage UNC
Longueur de coupe (mm) 13
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 20
Entraînement à quatre pans (mm) 5.5
Dimension du filetage (en pouces) 1/4 pouce
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 3T751674
EAN 4022835747147
UBB 500691054307
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 74714
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.