text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Völkel Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E M8


Numéro d'article 9U151601
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 14
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 8
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 14
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 14
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 8
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 14
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe HSS-E
Identification de l'anneau de couleur Blanc
Entraînement à quatre pans (mm) 6.2
Marque Völkel
Code Douanier
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 9U151601
EAN 4022835362425
UBB 500690983613
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 36242
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.