text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E M8


Numéro d'article 8J198654
D (mm)
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 150
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 22
Emballé par 1

Spécifications

D (mm) 8
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 150
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 22
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Dimension du filetage 8
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 4.9
Filetage gauche Non
Basic material HSS-E
Marque Völkel
Taille d'entraînement 4.9
Effective long. 22
Longueur totale 150
Taille de la tige (mm) 6
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Numéros d'articles

Numéro d'article 8J198654
EAN 4022835320746
UBB 500690963409
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 32074
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.