text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E M8


Article number 2D456373
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 8
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 22
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Packed per 1

Specifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 8
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 22
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 6.2
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Article numbers

Article number 2D456373
EAN 4022835375425
UBB 500690999635
UNSPSC 31390000
Manufacturer article nr  37542
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.