text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E M6


Numéro d'article 6Z633568
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 19
Longueur totale (mm) 150
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 19
Inclinaison du filetage (mm) 1
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 19
Longueur totale (mm) 150
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 19
Inclinaison du filetage (mm) 1
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 3.4
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 6Z633568
EAN 4022835320739
UBB 500690963243
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 32073
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.