text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E M6


Numéro d'article 4N731763
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 19
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 19
Inclinaison du filetage (mm) 1
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 19
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 19
Inclinaison du filetage (mm) 1
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe HSS-E
Identification de l'anneau de couleur Blanc
Entraînement à quatre pans (mm) 4.9
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 4N731763
EAN 4022835352389
UBB 500690972079
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 35238
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.