text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E M6


Numéro d'article 2A379182
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 19
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 19
Inclinaison du filetage (mm) 1
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 19
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 19
Inclinaison du filetage (mm) 1
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 4.9
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 2A379182
EAN 4022835376385
UBB 500691000763
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 37638
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.