text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E M5 gauche


Pour une utilisation générale dans les matériaux faciles à usiner à 900 N/mm², aciers non alliés ou faiblement alliés

Numéro d'article 1R518428
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 16
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 16
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 16
Inclinaison du filetage (mm) 0.8
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 4.9
Filetage gauche Oui
Marque Völkel

La description

Pour une utilisation générale dans les matériaux faciles à usiner à 900 N/mm², aciers non alliés ou faiblement alliés

Numéros d'articles

Numéro d'article 1R518428
EAN 4022835334347
UBB 500690968036
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 33434
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.