Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
7O696993
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
Völkel Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E M4
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7O696993
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
13
Longueur totale (mm)
63
Diamètre d'arbre (mm)
4.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
13
Inclinaison du filetage (mm)
0.7
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
13
Longueur totale (mm)
63
Diamètre d'arbre (mm)
4.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
13
Inclinaison du filetage (mm)
0.7
Matière de coupe
HSS-E
Identification de l'anneau de couleur
Vert
Entraînement à quatre pans (mm)
3.4
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7O696993
EAN
4022835353300
UBB
500690972806
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
35330