text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E M4


Numéro d'article 4N641103
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 13
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 13
Inclinaison du filetage (mm) 0.7
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 13
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 13
Inclinaison du filetage (mm) 0.7
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe HSS-E
Identification de l'anneau de couleur Bleu
Entraînement à quatre pans (mm) 3.4
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 4N641103
EAN 4022835354314
UBB 500690975460
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 35431
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.