text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E M4


Numéro d'article 2U331326
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 7
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 7
Inclinaison du filetage (mm) 0.7
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 7
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 7
Inclinaison du filetage (mm) 0.7
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe HSS-E
Identification de l'anneau de couleur Bleu
Entraînement à quatre pans (mm) 3.4
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 2U331326
EAN 4022835364306
UBB 500690986681
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 36430
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.