text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E M4 gauche


Numéro d'article 2F200177
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 13
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 13
Inclinaison du filetage (mm) 0.7
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 13
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 13
Inclinaison du filetage (mm) 0.7
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 3.4
Filetage gauche Oui
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 2F200177
EAN 4022835334309
UBB 500690967871
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 33430
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.