text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E M3


Numéro d'article 9Q752923
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 11
Longueur totale (mm) 56
Diamètre d'arbre (mm) 3.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 11
Inclinaison du filetage (mm) 0.5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 11
Longueur totale (mm) 56
Diamètre d'arbre (mm) 3.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 11
Inclinaison du filetage (mm) 0.5
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 2.7
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 9Q752923
EAN 4022835373261
UBB 500690994842
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 37326
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.