text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E M3


Numéro d'article 6E900887
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 11
Longueur totale (mm) 56
Diamètre d'arbre (mm) 3.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 11
Inclinaison du filetage (mm) 0.5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 11
Longueur totale (mm) 56
Diamètre d'arbre (mm) 3.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 11
Inclinaison du filetage (mm) 0.5
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 2.7
Marque Völkel
Code des marchandises 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 6E900887
EAN 4022835374268
UBB 500690996821
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 37426
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.