text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E M3,5


Numéro d'article 6G853157
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 13
Longueur totale (mm) 56
Diamètre d'arbre (mm) 4
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 13
Inclinaison du filetage (mm) 0.6
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 13
Longueur totale (mm) 56
Diamètre d'arbre (mm) 4
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 13
Inclinaison du filetage (mm) 0.6
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 3
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 6G853157
EAN 4022835374282
UBB 500690997084
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 37428
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.