text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E M2


Numéro d'article 6V663350
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 8
Longueur totale (mm) 45
Diamètre d'arbre (mm) 2.8
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 8
Inclinaison du filetage (mm) 0.4
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 8
Longueur totale (mm) 45
Diamètre d'arbre (mm) 2.8
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 8
Inclinaison du filetage (mm) 0.4
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 2.1
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 6V663350
EAN 4022835355274
UBB 500690982474
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 35527
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.