Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
5K795198
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
Völkel Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E M2,6
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5K795198
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
9
Longueur totale (mm)
50
Diamètre d'arbre (mm)
2.8
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
9
Inclinaison du filetage (mm)
0.45
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
9
Longueur totale (mm)
50
Diamètre d'arbre (mm)
2.8
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
9
Inclinaison du filetage (mm)
0.45
Matière de coupe
HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm)
2.1
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5K795198
EAN
4022835374244
UBB
500690996664
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
37424