text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E M12


Numéro d'article 2L431896
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 29
Longueur totale (mm) 150
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 29
Inclinaison du filetage (mm) 1.75
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 29
Longueur totale (mm) 150
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 29
Inclinaison du filetage (mm) 1.75
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 7
Marque Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Numéros d'articles

Numéro d'article 2L431896
EAN 4022835320760
UBB 500690963813
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 32076
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.