text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E M10


Numéro d'article 9U342007
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 16
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 10
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 16
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 16
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 10
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 16
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe HSS-E
Identification de l'anneau de couleur Blanc
Entraînement à quatre pans (mm) 8
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 9U342007
EAN 4022835362463
UBB 500690983878
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 36246
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.