text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E M10


Numéro d'article 9G284879
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 24
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 10
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 24
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 24
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 10
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 24
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 8
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 9G284879
EAN 4022835373469
UBB 500690995831
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 37346
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.