Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
2W951971
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
Völkel Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E M10
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2W951971
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
24
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
10
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
24
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
24
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
10
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
24
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Matière de coupe
HSS-E
Identification de l'anneau de couleur
Blanc
Entraînement à quatre pans (mm)
8
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2W951971
EAN
4022835352464
UBB
500690972491
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
35246