Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
7A385876
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
Völkel Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E BSW 3/16
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
7A385876
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
15
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
BSW
Longueur de coupe (mm)
15
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
15
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
BSW
Longueur de coupe (mm)
15
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
24
Entraînement à quatre pans (mm)
4.9
Dimension du filetage (en pouces)
Autre
Marque
Völkel
Code Douanier
Voir
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7A385876
EAN
4022835705109
UBB
500691048960
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
70510