Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
5S755767
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
Völkel Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E BSW 1/8
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5S755767
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
11
Longueur totale (mm)
56
Diamètre d'arbre (mm)
3.5
Type de filetage
BSW
Longueur de coupe (mm)
11
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
11
Longueur totale (mm)
56
Diamètre d'arbre (mm)
3.5
Type de filetage
BSW
Longueur de coupe (mm)
11
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
40
Entraînement à quatre pans (mm)
2.7
Dimension du filetage (en pouces)
1/8 pouce
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5S755767
EAN
4022835705062
UBB
500691048549
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
70506