Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
9Z837071
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
Völkel Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E BSW 1/4
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9Z837071
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
17
Longueur totale (mm)
80
Diamètre d'arbre (mm)
7
Type de filetage
BSW
Longueur de coupe (mm)
17
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
17
Longueur totale (mm)
80
Diamètre d'arbre (mm)
7
Type de filetage
BSW
Longueur de coupe (mm)
17
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
20
Entraînement à quatre pans (mm)
5.5
Dimension du filetage (en pouces)
1/4 pouce
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9Z837071
EAN
4022835705147
UBB
500691049125
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
70514