Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
4J342896
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
Völkel Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E 8X32 C 35° RSP
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4J342896
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
13
Longueur totale (mm)
63
Diamètre d'arbre (mm)
4.5
Type de filetage
UNC
Longueur de coupe (mm)
13
Dimension du filetage
8
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
13
Longueur totale (mm)
63
Diamètre d'arbre (mm)
4.5
Type de filetage
UNC
Longueur de coupe (mm)
13
Dimension du filetage
8
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
32
Entraînement à quatre pans (mm)
3.4
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4J342896
EAN
4022835745082
UBB
500513397249
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
74508