text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E 8X1.25


Numéro d'article 9G837984
D (mm)
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 150
Diamètre d'arbre (mm) 8
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 22
Emballé par 1

Spécifications

D (mm) 8
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 150
Diamètre d'arbre (mm) 8
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 22
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Dimension du filetage 8
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 6.2
Filetage gauche Non
Basic material HSS-E
Marque Völkel
Taille d'entraînement 6.2
Effective long. 22
Longueur totale 150
Taille de la tige (mm) 8
Type Machine Tap for Blind Holes

Normes

DIN 371

Numéros d'articles

Numéro d'article 9G837984
EAN 4022835320340
UBB 500513430644
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 32034
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.