text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E 8X1.25 gauche B


Numéro d'article 4O339824
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 8
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 22
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 8
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 22
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 6.2
Filetage gauche Oui
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 4O339824
EAN 4022835335429
UBB 500513448315
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 33542
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.