text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E 8X1.25 C 40° RSP


Numéro d'article 3S520035
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 14
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 8
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 14
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 14
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 8
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 14
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Nombre de lames 2
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe HSS-E
Identification de l'anneau de couleur Yellow
Entraînement à quatre pans (mm) 6.2
Marque Völkel
Code des marchandises 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 3S520035
EAN 4022835365426
UBB 500513527357
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 36542
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.