text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E 8X1.25 C 39° RSP


Numéro d'article 9K533784
D (mm)
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 14
Longueur totale (mm) 150
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 14
Emballé par 1

Spécifications

D (mm) 8
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 14
Longueur totale (mm) 150
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 14
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Dimension du filetage 8
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 35
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 4.9
Filetage gauche Non
Basic material HSS-E
Marque Völkel
Taille d'entraînement 4.9
Effective long. 14
Longueur totale 150
Taille de la tige (mm) 6
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 9K533784
EAN 4022835320845
UBB 500513431063
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 32084
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.